text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille T 50 Hex C 8 L.35mm


Numero articolo G0561.001.434
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0561.001.434
EAN 4018754011384
UBB 203122419369
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08140050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.