text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus Bit with Bore Hole IPR45 1/4" Hex 35mm


867/1 IPR Punte TORX PLUS® con foro, 45 IPR x 35 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso con perno di sicurezza. Profilo TORX PLUS® a 5 facce con foro. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 1M562706
marca Wera
Weight per piece (g) 10.86
Codice merceologico
Model 867/1 IPR
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

marca Wera
Weight per piece (g) 10.86
Codice merceologico
Model 867/1 IPR

Descrizione

867/1 IPR Punte TORX PLUS® con foro, 45 IPR x 35 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso con perno di sicurezza. Profilo TORX PLUS® a 5 facce con foro. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1M562706
EAN 4013288034861
UBB 500643426652
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134707001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.