text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Water pump HWW 4000/25 INOX


Numero articolo 9P142152
Numero di fasi 1
Lunghezza del cavo (m) 1.5
Tipo di azionamento Elettrico
Serbatoio di pressione del materiale Altro
Collegamento elettrico Cable
Emissione di rumore (dB(A)) 81
Con avvio/arresto automatico No
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di fasi 1
Lunghezza del cavo (m) 1.5
Tipo di azionamento Elettrico
Serbatoio di pressione del materiale Altro
Collegamento elettrico Cable
Emissione di rumore (dB(A)) 81
Con avvio/arresto automatico No
Materiale girante/ruota della pompa Altro
Con serbatoio di pressione No
Potenza in ingresso (P1) per motore (kW) 1.1
Portata in volume (BEP) (m³/h) 4
Connessione standard lato ingresso Altro
Collegamento lato uscita standard Altro
Classe di efficienza del motore Altro
Tipo di controllo della velocità Altro
Controllo della velocità del motore Altro
Altezza massima di aspirazione (m) 8
Materiale corpo pompa Stainless steel
Materiale di qualità per l'alloggiamento della pompa Altro
Girante/ruota della pompa di qualità del materiale Altro
Connessione lato ingresso Altro
Diametro nominale dell'attacco lato ingresso Altro
Diametro nominale del raccordo lato uscita Altro
Lato di uscita del collegamento Altro
Connessione stadio di compressione flangiato lato ingresso Altro
Collegamento stadio di compressione a flangia lato uscita Altro
marca Metabo
Type HWW 4000/25 Inox

Numeri di articolo

Numero articolo 9P142152
EAN 4061792001558
UBB 500702978460
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600982000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.