text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trapano per muratura 12 x 150 mm


Numero articolo 9J361749
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 85
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 85
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 130
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 9J361749
EAN 4007430069009
UBB 500662783629
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  627478000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.