text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trapano per calcestruzzo 8 x 120 mm


Numero articolo 1Q309367
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 70
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 120
Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 70
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 130
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q309367
EAN 4007430069559
UBB 500662283000
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  627652000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.