text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trapano per calcestruzzo 6 x 150 mm


Numero articolo 8W297523
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 105
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 105
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 130
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 8W297523
EAN 4007430069948
UBB 500662289874
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  627423000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.