text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trapano per calcestruzzo 13 x 150 mm


Numero articolo 9W632489
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 130
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 9W632489
EAN 4007430069863
UBB 500662287480
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  627394000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.