text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trapano combinato SB 18 LTX CORPO RAPIDO

Numero articolo 4M816679
Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Numero massimo di colpi (1/min) 32300
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1700

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Numero massimo di colpi (1/min) 32300
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1700
marca Metabo
Type SB18LTX QUICK

Numeri di articolo

Numero articolo 4M816679
EAN 4007430287069
UBB 500658495774
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602200840
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.