text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table saw TS 216

Numero articolo 4O330396
Larghezza 730
Altezza 355
Tensione (V) 240
Lunghezza (m) 670
Potenza nominale assorbita (W) 1500
Profondità di taglio (90°) (mm) 63
Profondità di taglio (45°) (mm) 43

Specifiche

Larghezza 730
Altezza 355
Tensione (V) 240
Lunghezza (m) 670
Potenza nominale assorbita (W) 1500
Profondità di taglio (90°) (mm) 63
Profondità di taglio (45°) (mm) 43
Diametro della lama (mm) 216
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 46.5
Profondità di taglio regolabile (mm) 0 - 63
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000 - 5000
Impostazione dell'inclinazione a sinistra (°) 1.5
Impostazione dell'inclinazione a destra (°) 46.5
Larghezza della superficie di appoggio (mm) 780
Lunghezza della superficie del cuscinetto (mm) 930
marca Metabo
Type TS 216

Numeri di articolo

Numero articolo 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600667000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.