text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table saw TKHS 315 M 3,1 WNB

Numero articolo 2C029779
Larghezza 700
Altezza 1000
Tensione (V) 240
Lunghezza (m) 1700
Potenza nominale assorbita (W) 3100
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 53

Specifiche

Larghezza 700
Altezza 1000
Tensione (V) 240
Lunghezza (m) 1700
Potenza nominale assorbita (W) 3100
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 53
Diametro della lama (mm) 315
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 45
Profondità di taglio regolabile (mm) 0 - 85
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2990 - 2990
Impostazione dell'inclinazione a sinistra (°) 45
Impostazione dell'inclinazione a destra (°) 45
Larghezza della superficie di appoggio (mm) 600
Lunghezza della superficie del cuscinetto (mm) 800
marca Metabo
Type TKHS 315 M - 3,1 WNB

Numeri di articolo

Numero articolo 2C029779
EAN 4003665403403
UBB 500658601116
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0103153100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.