text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table saw TKHS 315 C 2,0 WNB

Numero articolo 8O687712
Larghezza 650
Altezza 1000
Tensione (V) 240
Lunghezza (m) 1650
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 60

Specifiche

Larghezza 650
Altezza 1000
Tensione (V) 240
Lunghezza (m) 1650
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 60
Diametro della lama (mm) 315
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 45
Profondità di taglio regolabile (mm) 0 - 85
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2980 - 2980
Impostazione dell'inclinazione a sinistra (°) 45
Impostazione dell'inclinazione a destra (°) 45
Larghezza della superficie di appoggio (mm) 550
Lunghezza della superficie del cuscinetto (mm) 800
Type TKHS 315 C - 2,0 WNB

Numeri di articolo

Numero articolo 8O687712
EAN 4003665397535
UBB 500658600795
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0103152000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.