text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table circle saw TS 254 M


Numero articolo 2E828055
Larghezza 748
Altezza 334
Lunghezza (m) 669
Potenza nominale assorbita (W) 1500
Profondità di taglio (90°) (mm) 80
Profondità di taglio (45°) (mm) 48
Diametro della lama (mm) 254
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 748
Altezza 334
Lunghezza (m) 669
Potenza nominale assorbita (W) 1500
Profondità di taglio (90°) (mm) 80
Profondità di taglio (45°) (mm) 48
Diametro della lama (mm) 254
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 46.5
Profondità di taglio regolabile (mm) 0 - 80
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200 - 4200
Impostazione dell'inclinazione a sinistra (°) 1.5
Impostazione dell'inclinazione a destra (°) 46.5
marca Metabo
Type TS 254 M

Numeri di articolo

Numero articolo 2E828055
EAN 4061792180307
UBB 500716740013
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  610254000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.