text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Punta per trapano 32 x 1320 mm


Numero articolo 6E379165
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 1200
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 1320
Diametro trapano (mm) 32
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 1200
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra SÌ
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 6E379165
EAN 4061792177499
UBB 500711579408
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  623829000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.