text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Punta per martello 4,0 x 110 mm 10 pezzi


Numero articolo 7D502390
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 50
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 110
Diametro trapano (mm) 4
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 50
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra SÌ
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale SÌ
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 7D502390
EAN 4007430103697
UBB 500662437887
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  625230000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.