text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Punta per martello 38 x 450 x 570


Numero articolo 7P974842
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 520
Diametro trapano (mm) 38
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra SÌ
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Metabo
Model Pro 4

Numeri di articolo

Numero articolo 7P974842
EAN 4007430438034
UBB 500662433092
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  623347000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.