text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Punta per martello 32 x 800 x 920


Numero articolo 0C114526
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 800
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 920
Diametro trapano (mm) 32
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 800
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Metabo
Model Pro 4

Numeri di articolo

Numero articolo 0C114526
EAN 4007430437983
UBB 500662432425
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  623342000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.