text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Punta per alesaggio piatto CV 11 x 142 mm


Numero articolo 3I765930
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 89
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 142
Diametro trapano (mm) 11
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 89
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 3I765930
EAN 4007430066749
UBB 500662528628
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  627994000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.