text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Orbital sander SXE 150-2.5 BL


Numero articolo 3S460021
Larghezza 148.5
Altezza 92.7
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 228.8
Potenza nominale assorbita (W) 350
Peso della macchina (kg) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 148.5
Altezza 92.7
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 228.8
Potenza nominale assorbita (W) 350
Peso della macchina (kg) 1
Diametro del disco abrasivo (mm) 150
Montaggio dell'abrasivo Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4000 - 10000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm) 2.5
marca Metabo
Type SXE 150-2.5 BL

Numeri di articolo

Numero articolo 3S460021
EAN 4007430320834
UBB 500668618035
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  615025700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.