text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Orbital sander SRE 4351 TURBOTEC

Numero articolo 2X416150
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 50
Potenza nominale assorbita (W) 350
Peso della macchina (kg) 2.7
Diametro del circuito oscillante (mm) 2.2
Montaggio dell'abrasivo Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm) 299

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 50
Potenza nominale assorbita (W) 350
Peso della macchina (kg) 2.7
Diametro del circuito oscillante (mm) 2.2
Montaggio dell'abrasivo Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm) 299
Lunghezza della piastra di base (mm) 114
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 8400 - 22000
marca Metabo
Type SRE 4351 TurboTec

Numeri di articolo

Numero articolo 2X416150
EAN 4007430214249
UBB 500658605901
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  611351700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.