text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Orbital sander SRE 4350 TURBOTEC

Numero articolo 7K444353
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 350
Peso della macchina (kg) 2.4
Diametro del circuito oscillante (mm) 2.2
Montaggio dell'abrasivo Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm) 184
Lunghezza della piastra di base (mm) 92

Specifiche

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 350
Peso della macchina (kg) 2.4
Diametro del circuito oscillante (mm) 2.2
Montaggio dell'abrasivo Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm) 184
Lunghezza della piastra di base (mm) 92
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 8400 - 22000
marca Metabo
Type SRE 4350 TurboTec

Numeri di articolo

Numero articolo 7K444353
EAN 4007430214225
UBB 500658605588
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  611350700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.