text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Impact drill SBEV 1000-2


Numero articolo 3Y257426
Potenza nominale assorbita (W) 1010
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 6
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Coppia massima (Nm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Potenza nominale assorbita (W) 1010
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 6
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Coppia massima (Nm) 40
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Numero massimo di colpi (1/min) 53200
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 1000
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2800

Numeri di articolo

Numero articolo 3Y257426
EAN 4007430313102
UBB 500686835108
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600783000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.