text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Impact drill SBE 780-2


Numero articolo 3F762937
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 780
Peso della macchina (kg) 2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 780
Peso della macchina (kg) 2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Coppia massima (Nm) 32
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 18
Uscita di potenza (W) 470
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 20
Numero massimo di colpi (1/min) 58900
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 1100
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 3100
marca Metabo
Type SBE 780-2

Numeri di articolo

Numero articolo 3F762937
EAN 4007430313478
UBB 500668625873
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600781850
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.