Trapani a percussione
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
3N090964
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
Metabo Impact drill SBE 760
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Purtroppo... il prodotto che stai cercando non è più disponibile
Simile prodotti:
Bosch Impact drill GSB13REAUTOLOCK
Numero articolo:
B4320.000.005
prezzo per 
-
Visualizza tutto prodotti
Numero articolo
3N090964
Potenza nominale assorbita (W)
760
Peso della macchina (kg)
2.3
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Potenza nominale assorbita (W)
760
Peso della macchina (kg)
2.3
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
24
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
16
Uscita di potenza (W)
370
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
18
Numero massimo di colpi (1/min)
58000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 1200
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 3200
marca
Metabo
Type
SBE 760
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3N090964
EAN
4007430214706
UBB
500658573984
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600841850