text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Impact drill SBE 760


Numero articolo 0S781940
Potenza nominale assorbita (W) 760
Peso della macchina (kg) 2.3
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Potenza nominale assorbita (W) 760
Peso della macchina (kg) 2.3
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Coppia massima (Nm) 24
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 16
Uscita di potenza (W) 370
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 2.5
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 18
Numero massimo di colpi (1/min) 58000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 1200
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 3200
marca Metabo
Type SBE 760

Numeri di articolo

Numero articolo 0S781940
EAN 4007430212665
UBB 500686835363
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600841500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.