text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ice punta 32 x 450 mm


Numero articolo 5A156473
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 400
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 450
Diametro trapano (mm) 32
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 400
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 5A156473
EAN 4007430154088
UBB 500662542983
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  630579000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.