text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-CO punta da trapano 10,2 x 133 mm


Numero articolo 5K229903
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 87
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 133
Diametro trapano (mm) 10.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 87
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 135
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 5K229903
EAN 4007430069160
UBB 500662594463
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  627460000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.