text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trapano a percussione 32,0 x 450 mm


Numero articolo 7L695323
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 450
Diametro trapano (mm) 32
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 7L695323
EAN 4007430110404
UBB 500662461879
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  631713000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.