text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flat boring bit 4MM HEX


Numero articolo 2W477060
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 75
Diametro trapano (mm) 4
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno SÌ
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 2W477060
EAN 4007430165442
UBB 500662527638
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  627524000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.