Elektrische en Accumachines
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
Utensili elettrici
Polvere e ventilazione
8Z145504
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
Metabo Extraction unit SPA 1702 W
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Purtroppo... il prodotto che stai cercando non è più disponibile
Simile prodotti:
Bosch Vacuum cleaner GAS 10,8 V-LI
Numero articolo:
B4580.000.055
prezzo per 
-
Visualizza tutto prodotti
Numero articolo
8Z145504
Larghezza
562
Altezza
1671
Profondità
882
Tipo di corrente
AC
Volume del serbatoio (l)
90
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
562
Altezza
1671
Profondità
882
Tipo di corrente
AC
Volume del serbatoio (l)
90
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
24
Controllo della potenza di aspirazione
Elettronico
Livello di potenza sonora
81
Tensione di alimentazione
220 - 240
Colore di base
Altro
Pressione negativa massima (mbar)
17.3
Diametro nominale tubo di aspirazione (mm)
100
Attrezzo elettrico automatico ad innesto
SÌ
Frequenza
50 Hz
Lunghezza tubo di aspirazione (m)
2.5
Utilizzo del sacchetto per la polvere
Yes
Categoria di polvere secondo IEC/EN 60335-2-69
L
Type
SPA 1702 W
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z145504
EAN
4003665398358
UBB
500658520191
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
0130170100