text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 425 TURBO TEC

Numero articolo 5W506929
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 50
Potenza nominale assorbita (W) 320
Peso della macchina (kg) 2
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Montaggio dell'abrasivo Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200 - 11000

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 50
Potenza nominale assorbita (W) 320
Peso della macchina (kg) 2
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Montaggio dell'abrasivo Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200 - 11000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm) 5
marca Metabo
Type SXE 425 TurboTec

Numeri di articolo

Numero articolo 5W506929
EAN 4007430164315
UBB 500658546766
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600131000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.