text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3150

Numero articolo 4A139556
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 310
Peso della macchina (kg) 1.6
Diametro del disco abrasivo (mm) 150
Montaggio dell'abrasivo Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4000 - 12000

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 310
Peso della macchina (kg) 1.6
Diametro del disco abrasivo (mm) 150
Montaggio dell'abrasivo Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4000 - 12000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm) 3
marca Metabo
Type SXE 3150

Numeri di articolo

Numero articolo 4A139556
EAN 4007430271174
UBB 500658547590
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600444000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.