Webinars
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
Macchine per smerigliare e levigare
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Macchine per smerigliare e levigare
9G162259
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
Metabo Eccentric sander SX E 400
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9G162259
Larghezza
110
Altezza
145
Tensione (V)
230
Lunghezza (m)
383
Potenza nominale assorbita (W)
220
Peso della macchina (kg)
1.2
Diametro del disco abrasivo (mm)
80
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
110
Altezza
145
Tensione (V)
230
Lunghezza (m)
383
Potenza nominale assorbita (W)
220
Peso della macchina (kg)
1.2
Diametro del disco abrasivo (mm)
80
Montaggio dell'abrasivo
Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
5000 - 10000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm)
3
marca
Metabo
Type
SxE 400
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9G162259
EAN
4007430045935
UBB
500658546923
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600405000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.