text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander FSX 200 INTEC

Numero articolo 6L317043
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 240
Peso della macchina (kg) 1.3
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Montaggio dell'abrasivo Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 240
Peso della macchina (kg) 1.3
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Montaggio dell'abrasivo Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm) 2.7
marca Metabo
Type FSX 200 Intec

Numeri di articolo

Numero articolo 6L317043
EAN 4007430151384
UBB 500658547913
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  609225500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.