Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
3E916616
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
Metabo Drill BE 600/13-2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3E916616
Larghezza
62
Altezza
205
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
306
Potenza nominale assorbita (W)
600
Peso della macchina (kg)
1.9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
62
Altezza
205
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
306
Potenza nominale assorbita (W)
600
Peso della macchina (kg)
1.9
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
27
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
37
Coppia massima (Nm)
31
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min)
450
Velocità massima sotto carico 2a marcia (1/min)
1500
Tipo di portapunte
Altro
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 750
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 2500
marca
Metabo
Type
BE 600/13-2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3E916616
EAN
4007430261991
UBB
500658528525
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600383000