Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
6X821919
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
Metabo Drill BE 500/10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6X821919
Larghezza
62
Altezza
199
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
291
Potenza nominale assorbita (W)
500
Peso della macchina (kg)
1.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
62
Altezza
199
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
291
Potenza nominale assorbita (W)
500
Peso della macchina (kg)
1.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
16
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min)
1000
Tipo di portapunte
Altro
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 1600
marca
Metabo
Type
BE 500/10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6X821919
EAN
4007430262011
UBB
500658528111
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600353000