Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
6N092834
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
Metabo Drill BE 10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6N092834
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
450
Peso della macchina (kg)
1.3
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
20
Coppia massima (Nm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
450
Peso della macchina (kg)
1.3
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
20
Coppia massima (Nm)
10
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 2400
marca
Metabo
Type
BE 10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6N092834
EAN
4007430203397
UBB
500656296984
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600133810