text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Distributore d'aria compressa R 3/8


Numero articolo 6D077782
Design 1 parte
Connessione 1 Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Connessione 2 Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Raccordo di protezione superficiale 1 Altro
Raccordo per il trattamento della superficie 1 Altro
Protezione superficiale connessione 2 Altro
Collegamento per il trattamento della superficie 2 Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design 1 parte
Connessione 1 Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Connessione 2 Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Raccordo di protezione superficiale 1 Altro
Raccordo per il trattamento della superficie 1 Altro
Protezione superficiale connessione 2 Altro
Collegamento per il trattamento della superficie 2 Altro
Con tappo No
Con anelli di tenuta/guarnizioni No
Diametro nominale raccordo 2 3/8 di pollice (10)
Eccentrico No
Con scarico No
Con disaeratore No
Marchio di qualità FM No
Marchio di qualità UL No
Marchio di qualità ULC No
Marchio di qualità LPCB No
Riduzione No
Diametro nominale raccordo 1 3/8 di pollice (10)
Alta resistenza alla trazione No
Specifico per il sistema No
Connessione materiale 1 Brass
Connessione materiale 2 Brass
Certificato DIN-CERTCO No
Marchio di qualità VdS No
Con approvazione TÜV No
Certificato KIWA No
Marchio Gastec QA No
Omologazione secondo BBR/EKS No
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 6D077782
EAN 4003665104713
UBB 500686883371
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  7806034996
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.