text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Hammer 2X 5.2AH


Numero articolo 3E852636
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Numero massimo di colpi (1/min) 32300
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Numero massimo di colpi (1/min) 32300
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2050
Velocità di rotazione a vuoto 3a marcia (1/min) 0 - 3800
Numero di batterie incluse 2

Numeri di articolo

Numero articolo 3E852636
EAN 4007430298249
UBB 500678919241
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602356650
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.