text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS18LTXIMPULS BODY


Numero articolo 0F970258
Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1700
marca Metabo
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1700
marca Metabo
Type BS 18 LTX IMPULS

Numeri di articolo

Numero articolo 0F970258
EAN 4007430238917
UBB 500668621658
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602191890
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.