text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FDD2-402X Driver Drill in Box 1550RPM 13mm 45Nm 2x 12V Li-Ion Battery


Numero articolo 5U049898
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1.4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1.4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 37
Impostazione della coppia (Nm) 13-13
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0-450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0-1550
Numero di batterie incluse 2
marca Milwaukee
Weight per piece (g) 4670
Codice merceologico
Model M12 FDD2-402X
Type Driver Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 5U049898
EAN 4058546376680
UBB 500584140668
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933479874
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.