Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
5G010198
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
Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT QUICK
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5G010198
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Coppia massima (Nm)
60
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 450
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Coppia massima (Nm)
60
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1600
Numero di batterie incluse
2
marca
Metabo
Type
BS 18 LT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5G010198
EAN
4007430229861
UBB
500656295168
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602104500
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza