Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
3Z257588
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
Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT QUICK BODY
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3Z257588
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm)
38
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm)
38
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm)
13
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1600
Numero di batterie incluse
0
marca
Metabo
Type
BS 18 LT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Z257588
EAN
4007430286963
UBB
500658481162
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602104840