text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT MOB.WORKSHP

Numero articolo 9N570677
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1600

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1600
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type BS18LT SET

Numeri di articolo

Numero articolo 9N570677
EAN 4007430285959
UBB 500658480339
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602102600
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.