text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT BL


Numero articolo 8E778810
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2100
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2100
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type BS 18 LT BL

Numeri di articolo

Numero articolo 8E778810
EAN 4007430302304
UBB 500686838177
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602325550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.