text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver 2X2,0AH


Numero articolo 7B724877
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1800
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1800
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type BS 18 L QUICK SET

Numeri di articolo

Numero articolo 7B724877
EAN 4007430327420
UBB 500678918664
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602320870
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.