text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver 2X2,0AH


Numero articolo 1B230976
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1800
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1800
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type BS 18 L SET

Numeri di articolo

Numero articolo 1B230976
EAN 4007430327406
UBB 500678918250
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602321870
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.