text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver 14,4V BS 14,4


Numero articolo 1S538462
Tensione nominale (V) 14.4
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1500
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 14.4
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1500
Numero di batterie incluse 1
marca Metabo
Type BS 14.4

Numeri di articolo

Numero articolo 1S538462
EAN 4007430291530
UBB 500686837591
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602206510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.