text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill 602350800


Numero articolo 5G567047
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1850
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 65
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1850
Numero di batterie incluse 2

Numeri di articolo

Numero articolo 5G567047
EAN 4007430336781
UBB 500695991371
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602350800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.