text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill 602334800


Numero articolo 4R761408
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2100
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2100
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type BS 18 LT BL Q

Numeri di articolo

Numero articolo 4R761408
EAN 4007430334947
UBB 500695991116
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602334800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.