text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill 602102800


Numero articolo 3F450850
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1600
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1600
Numero di batterie incluse 2
marca Metabo
Type BS 18 LT

Numeri di articolo

Numero articolo 3F450850
EAN 4007430334114
UBB 500695994342
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602102800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.